カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの ラフィング超硬エンドミル
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768998
品番
RM0808D12CR3
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法W(mm)
0.3
刃数
4
刃長(mm)
12
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃径(Φmm)
8
材種
CR3