カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの ラフィング超硬エンドミル
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769025
品番
RM1616E27CR3
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法W(mm)
0.5
刃数
5
刃長(mm)
27
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
刃径(Φmm)
16
材種
CR3