カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの ラフィング超硬エンドミル
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769034
品番
RM0606D13N18CR3
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
13
首長(mm)
18
首径(mm)
5.8
寸法W(mm)
0.3
刃数
4
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材種
CR3