カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの ラフィング超硬エンドミル
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769059
品番
RM1010D21N30CR3
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
21
首長(mm)
30
首径(mm)
9.7
寸法W(mm)
0.3
刃数
4
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材種
CR3