カーメックス
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
8
12
10
14
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
24
28
24
20
18
16
14
13
12
全長(mm)
73
64
84
73
105
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769253
品番
F10066G1424UN
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
24
油穴
有
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
6.6
刃数
7
刃長(mm)
14.3
寸法lF(mm)
15.8
全長(mm)
73