カーメックス
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
20
8
12
10
14
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
16
28
24
20
18
16
14
13
12
全長(mm)
105
64
84
73
105
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769339
品番
F20167H3416UN
参考基準価格(税別)
¥109,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
油穴
有
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
16.7
刃数
8
刃長(mm)
34.1
寸法lF(mm)
35.4
全長(mm)
105