曜日別特売
F12085F2014UN 超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54769348

超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
ピッチ範囲(山数/inch)14
全長(mm)84
内容量1本注文コード54769348品番F12085F2014UN
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ピッチ範囲(山数/inch)14油穴シャンク径(mm)12刃径(mm)8.5刃数6刃長(mm)20.9寸法lF(mm)22.0全長(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする