0808C1418NPTF 超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス 54770276

超硬ソリッドミルスレッド NPTF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
全長(mm)64
内容量1本注文コード54770276品番0808C1418NPTF
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ピッチ範囲(山数/inch)18シャンク径(mm)8刃径(mm)8刃数3首長(mm)14.8全長(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする