1616D2711.5NPTF 超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス 54770294

超硬ソリッドミルスレッド NPTF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)16
全長(mm)105
内容量1本注文コード54770294品番1616D2711.5NPTF
参考基準価格(税別)¥89,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ピッチ範囲(山数/inch)11.5シャンク径(mm)16刃径(mm)16刃数4首長(mm)27.6全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする