曜日別特売
SB1212E4314W 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用) カーメックス 54773033

油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)84
内容量1本注文コード54773033品番SB1212E4314W
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ピッチ範囲(山数/inch)14内径/外径共用ねじサイズG1/2-7/8シャンク径(mm)12刃径(mm)12.00刃数5首長(mm)43.7全長(mm)84仕様ねじ切深さ:2xD1クーラント油穴1ヶ貫通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする