カーメックス
油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
32
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
全長(mm)
58
58
64
73
84
105
刃径(mm)
3.2
3.2
6
8
5
6.6
4.7
10
12
5.6
11.3
6.7
7.7
16
9.2
10.5
11.4
14.4
19.5
20
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54773243
品番
B06032C632UN
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
32
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.2
刃数
3
首長(mm)
6.8
全長(mm)
58