カーメックス
油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
8
6
8
10
12
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
24
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
全長(mm)
64
58
64
73
84
105
刃径(mm)
8
3.2
6
8
5
6.6
4.7
10
12
5.6
11.3
6.7
7.7
16
9.2
10.5
11.4
14.4
19.5
20
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54773304
品番
B0808D2124UN
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
24
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
刃数
4
首長(mm)
20.6
全長(mm)
64