カーメックス
油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
13
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
全長(mm)
73
58
64
73
84
105
刃径(mm)
9.2
3.2
6
8
5
6.6
4.7
10
12
5.6
11.3
6.7
7.7
16
9.2
10.5
11.4
14.4
19.5
20
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54773417
品番
B10092C2213UN
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
13
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.2
刃数
3
首長(mm)
22.5
全長(mm)
73