B12105C2612UN 油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54773426

油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
ピッチ範囲(山数/inch)12
全長(mm)84
刃径(mm)10.5
内容量1本注文コード54773426品番B12105C2612UN
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ピッチ範囲(山数/inch)12シャンク径(mm)12刃径(mm)10.5刃数3首長(mm)26.5全長(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする