B2020D457UN 油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54773487

油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)20
ピッチ範囲(山数/inch)7
全長(mm)105
刃径(mm)20
内容量1本注文コード54773487品番B2020D457UN
参考基準価格(税別)¥128,200販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ピッチ範囲(山数/inch)7シャンク径(mm)20刃径(mm)20刃数4首長(mm)45.3全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする