SB06038D150.8IS 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54773627

油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)0.8注文コード54773627品番SB06038D150.8IS
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ(mm)0.8内径/外径内径シャンク径(mm)6刃径(mm)3.80刃数4首長(mm)15.8全長(mm)58クーラント油穴1ヶ仕様ねじ切深さ3xD1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする