カーメックス
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
8
8
10
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
28
28
19
14
11
全長(mm)
64
64
73
105
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54773733
品番
B08078C1428W
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
28
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.8
刃数
3
首長(mm)
14.1
全長(mm)
64