B0625D0814NPSF 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPSF カーメックス 54774126

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPSF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)14
全長(mm)101
内容量1本注文コード54774126品番B0625D0814NPSF
参考基準価格(税別)¥89,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ピッチ範囲(山数/inch)14シャンク径(inch)5/8刃径(mm)15.5刃数4首長(mm)22.7全長(mm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする