カーメックス
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
16
8
10
16
20
ピッチ範囲(山数/inch)
14
27
18
14
11.5
8
全長(mm)
105
64
73
105
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774169
品番
B16155D2214NPT
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
14
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
15.5
刃数
4
首長(mm)
22.7
全長(mm)
105