カーメックス
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド PG
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
12
10
12
ピッチ範囲(山数/inch)
18
20
18
16
全長(mm)
84
73
84
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774257
品番
B1212D2018PG
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃数
4
全長(mm)
84
首長(mm)
20.5
ピッチ範囲(山数/inch)
18
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12