※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー 120°刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774354
品番
MC0302C5A60
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.0
首径(mm)
5.0
寸法H(mm)
0.4
寸法B(mm)
0.4
角度α(°)
60°
刃数
3
全長(mm)
39