※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー 120°刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54774379
品番
MC04035C9A60
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
3.5
首径(mm)
8.8
寸法H(mm)
0.7
寸法B(mm)
0.7
角度α(°)
60°
刃数
3
全長(mm)
51