カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54774415
品番
MC03015C3A90
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.5
首径(mm)
3.8
寸法H(mm)
0.3
寸法B(mm)
0.4
角度α(°)
90°
刃数
3
全長(mm)
39