裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54774494 品番MC0505C12A90
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)5 刃径(mm)5.0 首径(mm)12.5 寸法H(mm)1.1 寸法B(mm)1.2 角度α(°)90° 刃数3 全長(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする