カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54774528
品番
MC0606C15A90
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6.0
首径(mm)
15.0
寸法H(mm)
1.5
寸法B(mm)
1.6
角度α(°)
90°
刃数
3
全長(mm)
51