16-7131 ショーカード(ぷちカード) ササガワ 54774634

ショーカード(ぷちカード)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
寸法(縦×横)(mm)73×84
色(柄)ネコ
ネコ
ハウス
ハート 大
ハート
フキダシ
バクハツ
レース
ホシ
クローバー
サクラ
オウカン
クマ
ユビ
フキダシ 大
バクハツ 大
レース 大
ホシ 大
クローバー 大
サクラ 大
オウカン 大
クマ 大
ユビ 大
ウサギ
ヒヨコ
フラワー
マル
内容量1冊(12枚)注文コード54774634品番16-7131
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

風合いのある紙、可愛いカタチに抜いた6色の可愛いぷちカード!6色(オレンジ・イエロー・ピンク・ピーチ・ライム・ブルー)各2枚、計12枚入

サイズ色(柄)ネコ寸法(縦×横)(mm)73×84材質特殊紙(210g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30086428
2020-10-05
用途: イベント景品用メッセージカードとして
教育・研究機関

リピート購入です。紙の厚みもしっかりしていて、色も落ち着いたトーンで、安っぽくないです。文字も書きやすく、折れ曲がりにくく、非常に満足しています。単価はやや高めですが、それ以上の価値を感じています。今後もこちらを使い続けたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする