フレームパーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54775456 品番32-985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スクエア基調のシンプルなパーテーションはハイブランドの接客カウンターやハイランクのホテルなどにおすすめ。

材質本体:スチール、透明板:アクリル 幅(mm)840 質量(kg)約2.7 ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)170 寸法(幅W×高さH)(mm)透明板見寸部分:780×480
注意
※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする