ササガワ
ササガワの パーティション
ササガワの パネル式パーティション
フレームパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54775465
品番
32-986
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクエア基調のシンプルなパーテーションはハイブランドの接客カウンターやハイランクのホテルなどにおすすめ。
材質
本体:スチール、透明板:アクリル
幅(mm)
840
質量(kg)
約2.7
色
ブラック
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170
寸法(幅W×高さH)(mm)
透明板見寸部分:780×480
注意
※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。