FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の エプロン
FUKUTOKU(福徳産業)の 前掛け
帆前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54776576
品番
#640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本伝統の前掛け
材質
綿75%、レーヨン25%
色
紺
質量(g)
201
幅(cm)
46
長さ(cm)
70