FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の エプロン
FUKUTOKU(福徳産業)の 前掛け
帆前掛けポケット付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54776585
品番
#650
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
日本伝統の前掛け
材質
綿75%、レーヨン25%
色
紺
質量(g)
205
幅(cm)
46
長さ(cm)
50
ポケット数
2
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
20×23