SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628

 

SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628
SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628
SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628
SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628
SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628
SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628
SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628
SL101 センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックス 54776628

センサーライト やさしく光る丸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54776628品番SL101
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)

用途
玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約88保護等級IP44照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
注意
※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする