センサーライト 吊り下げタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54776646 品番SL103
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)

用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約84 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット/吊り下げ LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3〜5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
注意
※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする