DCモーター搭載ボックスファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54776969 品番BF-T1812DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスク、トイレ、キッチンなどで使用できるDCモーター搭載のボックスファンです。
9枚羽根を採用し、ターボモードを搭載していることにより、パワフルな送風を体感できます。
広範囲で角度を調節することができるのでお好みのスポットに風を送ることができます。
風量4段階調節、オフタイマー設定など機能も充実。
スマートフォンなども充電できる便利なUSBポート付きです。
インテリアにも合わせやすいウッド調カラーは落ち着いた雰囲気を演出します。

材質ABS樹脂 ダークウッド(木目調) 質量(g)560 消費電力(W)10 電源ACアダプター 機能オフタイマー(1・2・4・8時間)、角度調節(0〜45°)、USBポート 風量風量4段階切替(弱・中・強・ターボ) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×7.2×21.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54776969
2021-05-17
用途:
換気

DCモーターなので大変静かです。USB電源の扇風機が良く出ていますが、やはり5Vは5Vですね。12Vの風量には敵いません。
あわよくば車載して使用するか?と考えたのですが、15V近くの電圧に耐えられるかどうか不安なので止めました。木目も安っぽくなくオススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする