安全長靴 耐油 黒

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54777145 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。
耐油性のある靴底素材を使用しています。
内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。

用途食品工場、水産業、厨房作業など サイズ(cm)24.5 長さ(cm)約39(26cm) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約900(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※靴の爪先部には先芯がはいっていますが、爪先部以外の保護構造ではありません。又重量物の落下状況により、その衝撃・圧迫に耐えられない場合がありますので、重量物の落下には十分注意してください。
※一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。
※先芯の穴などの加工は、性能が低下しますのでおやめください。
※靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなった場合には使用しないでください。
※爪先部に先芯が入っておりますので、足入れには十分注意してください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います。
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54777188
2026-01-06
用途:
農作業など
自動車・二輪車・自転車関連業

安全長靴で26.5のサイズがあったので、思わず買いました。この値段で買えるのはありがたい。0.5センチ刻みで足のサイズがあるのはいいですね。
履き心地もいいし、脱ぎ履きもしやすい。
あとは耐久性がどれだけあるかてすね。

2026-01-06
用途:
現場作業時
株式会社ミテジマインダストリー富山 様 (製造業)

安全長靴でこの値段は破格。
靴底の滑りにくさが好評ですが、重たい点が不評です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-16
用途:
田畑での作業に
農・林・水産業

田畑での作業用に初めて購入しました。
他社製よりかなり安価ですがしっかりした作りでいいと思います。
インナーソールもしっかりした作りのモノだと感心しました。
あとは耐久性は未知数なので★4にしました。
15%割引時の価格を考えたら★5でもいいかと思います。

2025-05-16
用途:
水槽内の作業用
建設業・工事業

つくりもしっかりしているので、現場用に4足購入しました。
今のところ使用に問題なく満足しています。

対象商品:
54777188
2025-05-12
用途:
水仕事
その他業種

丈夫で履きやすい。
知人にもおすすめします。また注文したいと思います。

2024-12-23
用途:
工場内型枠メンテナンス
運輸・通信業

油を散布する場内の床は通常の安全靴では滑ってしまいますがこの長靴は全く問題なく作業できます約3年間使い続けていますが平均6か月〜8か月で水が染みてきて買い替えています

1人が参考にしています
2025-02-18
用途:
仕事用
サービス業

今まで購入した他のメーカーの物より耐久性があり1番長持ちしました。値段も最安でとても良い商品です

対象商品:
54777179
2024-06-05
用途:
リサイクルセンターにて様様な仕事しています。

まだ雨の日しか使わないので耐久性はわかりませんが、今現在使用経過は問題ありません有り難う御座いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする