- ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 54778003 - ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 54778003 - ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 54778003 - ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 54778003 - ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 54778003

ウォータータンク 折りたたみ式

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54778003 品番 -
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。

質量(g)170 容量(L)10 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)約225×225×270(折りたたみ時)約200×200×60 材質LDPE 用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水・飲料以外の液体は入れないでください。
※飲料水の保管用としてはお使いいただけません。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

省スペースなので持ち運びも収納も楽々!
赤いリングを引っ張って開きます。 使用例

コックの部分を外してから赤いリングを引っ張れば、中に空気が入ってスムーズに開きます。
コックの部分を通常のフタに付け替えることができるので、水が漏れる心配がありません。取手がついているので、持ち運が楽です。
イメージ画像は、容量が10Lタイプで、他に5L、20Lのタイプがあります。

商品説明動画

【ウォータータンク 折りたたみ式 】 防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
災害用に
農・林・水産業

災害時に水を汲むために購入、しっかりとした厚みで、丈夫そうです、幸い災害が起きていないのでまだ未使用なので、使い勝手はわかりません。

2026-01-09
用途:
緊急、非常時の水管理

基本的な性能は昔からあるタイプで特に特に評価すべき点は無いのですが、
コックの無い蓋も同梱だとありがたかったです。(別途買えばいいだけですが)
価格重視なら問題ないところ

2025-09-17
用途:
盆踊り模擬店の手洗い用

ちょっと柔らかいですが、畳んで仕舞うことを考慮すると丁度良かった。

対象商品:
54778019
2025-06-17
用途:
キノコの水やり
その他業種

水道が作業場所から遠く今までは何往復もしていたのでこのタンクに水を入れれば無駄な手間がかからず重宝している。

2025-09-18
用途:
災害時の給水
不動産業

災害時の給水用として購入したものです。できればウォータータンク側面に10Lの印字をしていただけると分かりやすかったです。

2025-02-26
用途:
災害予備品
株式会社 レールテック 様 (運輸・通信業)

素早い対応で満足しています。
災害がいつ起きるか分からないご時世ですので、準備のために購入しています。
質もよく満足しています。

対象商品:
54778019
2025-04-20
用途:
非常用、災害時用。飲料用を想定していますが、体を洗ったり、トイレを流したりすることにも使用するかもしれません。
不動産業

まだ、使用していませんが、折りたたみ式なので、保管する際にかさばらないのがいいです。

2025-04-12
用途:
備蓄用及び非常用
創謙ソフト 様 (サービス業)

・かなりコンパクトにたたまれていて省スペース。
・上記の故、特に非常用として有能

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする