ZSA-3 全ネジソケットアダプター トップ工業 54778064

全ネジソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード54778064品番ZSA-3
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽天作業時の吊ボルトの着脱に。
工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。
正転・逆転どちらにも使用できます。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。

用途
空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に
質量(g)115六角対辺(mm)17アズワン品番64-3669-98適応ねじ径W3/8”(3分)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトに対して斜めがけや過大な力を掛けないでください。6角ソケットへの装着はできません。工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする