トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチセット(7丁組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
54778089
品番
CW-7000
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。
1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
セット内容
CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y
材質
Cr-V
全長(mm)
(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239
質量(g)
(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165
許容トルク(N・m)
(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330
アズワン品番
64-8474-67
メガネ厚さ(mm)
(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11
スパナ厚さ(mm)
(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※工具の使用目的以外に使用しないでください。