レンチ用ホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-8772-21 注文コード54778098 品番WH-7000B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

レンチ・スパナの収納に。
壁掛けも可能、最大7丁まで収納可能。
選べる3色。
ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。

ブルー 仕様最大7丁まで収納可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×28×88 質量(g)35 収納の目安上段から:約2.4mm、3.2mm、3.5mm、3.8mm、4.0mm、4.4mm、4.9mm 用途レンチ・スパナの収納に アズワン品番64-8772-21
注意
※逆さまにした状態でソケットを保管しないでください。ソケットが抜け落ちる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
工具箱の整理に・・・

色がパステルカラーで工具箱の中で目立つ
素材が固めで少し大きなレンチを入れようとすると不安が残るが満足

対象商品:
54778107
2024-03-04
用途:
コンビレンチをまとめる
製造業

ばらのコンビレンチをまとめて使っています。
問題なく使えています。
ホルダーだけの販売はありがたい。

対象商品:
54778116
2023-07-21
用途:
レンチの収納
成興化工有限会社 様 (建設業・工事業)

枝が太いモンキを入れてしまったからか、すぐ壊れてしまいました。デザインは気に入っていたので、もう少し丈夫だと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする