インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54778265 品番 PUS-630
参考基準価格(税別)¥16,050 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。
Оリング・ピン付。

用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 全長(mm)146.8 質量(g)1090 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)30 外径(Φmm)(ソケット部)44.3、(差込角部)44 首振角度(°)30 アズワン品番64-8653-05
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする