インパクト用本管ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54778317 品番 PUS-424L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。
奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。
ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。
アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。
Оリング・ピン付。

用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに 全長(mm)118.5 質量(g)410 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)24 外径(Φmm)(ソケット部)33、(差込角部)30 首振角度(°)30 アズワン品番64-8653-01
注意
※Oリング・ピンを確実に取り付けてからご利用ください。
※差込角に合ったサイズをご利用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする