防犯カメラ 4K 800万画素EX-SDIシリーズ 屋外 赤外線監視カメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54778536 品番WTW-EVR228EB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI赤外線型カメラ・超高解像度の3840×2160ピクセル
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6〜11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。

仕様ファン・ヒーター:内蔵 質量(kg)約1.36(取付金具含む) 形式バレット型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) レンズ3.6〜11mmのバリフォーカルレンズ 信号形式EX-SDI 解像度800万画素 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50m 画角水平角度 約40〜90度 赤外線投光距離最大約25m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする