マグネットバスルームタオルハンガー ミスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54778789 品番4231
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガー。タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。り付け自在なフック2個付き。貼り付け位置が簡単に調節可能。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。

付属品フック×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約330 耐荷重(kg)ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.5×5

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54778789
2026-03-24
用途:
厨房手にて
えんじゅ工房 様 (卸売・小売業)

食器洗浄後の手拭い掛けとして使っています。磁石がついているので、シンク脇につけられるのが便利です。

2026-03-02
用途:
日常の風呂場で使用
不動産業

他の注文品と一括で配送され、到着後使用を開始、片側が空いているのでクリーナーなど吊るすのに使い易かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする