マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54778798 品番4232
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガーワイド。タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。り付け自在なフック2個付き。貼り付け位置が簡単に調節可能。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。

付属品フック×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約360 耐荷重(kg)ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×4.5×5

商品説明動画

マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする