山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットバスルームシャワーフック ミスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54778807
品番
4233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのシャワーフック。マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
シャワーフック:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×4.5×16
内寸(cm)
【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ ミスト
参考になった