マグネットバスルームフック ミスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54778816 品番4234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの7連フック。置き場所に困るブラシなどの収納に便利。風呂桶や片手桶を掛けておくのにも便利。お風呂掃除道具の収納にも。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×3.5×5 耐荷重(g)フック1つあたり:約250

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする