山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
マグネットバスルームフック ミスト 2個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54778825
品番
4235
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのフック。ピンポイントで掛けたいところに!風呂桶や片手桶の収納に。ブラシやバス小物の収納にも。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×3.5×5
耐荷重(g)
1つあたり:約250
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ ミスト
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった