マグネットバスルームラック&フック ミスト

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54778834 品番4236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック&フック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約380 耐荷重(kg)ラック:約1.5、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8 内寸(cm)約W17×D7.5

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54778834
2020-11-05
用途:
風呂の収納の見直し
Locomo 様 (サービス業)

システムバス内の付属の棚を、今後Towerシリーズで揃えたいと思い、試しに購入。
マグネットも強力で、しっかり付く。

但し、ラック部分が小さいため、シャンプーやトリートメントなどを置くことは不可能。
シリーズ全体的に、奥行を広くし、大きめのディスペンサーも乗るようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする