マグネットバスルームラック ミスト ワイド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54778843 品番4237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのワイドラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。ブラシなどを掛けておくのに便利なフック2個付き。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。

付属品フック×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約650 耐荷重(kg)ラック:約2.5、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×9.5×8 内寸(cm)約W27×D8.5

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54778843
2022-02-27
用途:
浴室のシャンプー、コンディショナー置き
株式会社 内製支援 様 (サービス業)

高さがさまざまなシャンプー、コンディショナーが複数あり、2つ買って付けています。マグネットなので、高さ調整も自由にでき、レイアウトを揃えられます。
マグネットは強力で、ポンプしてもずれません。

対象商品:
54778843
2021-09-30
用途:
バスルームでのボトル類の整理
梅村農園 様 (農・林・水産業)

マグネットの強度が程よくて、付け外しが簡単であると同時に、大きなサイズのシャンプーボトルを置いてもしっかりと壁面に付いていて、安心して使える。シンプルなデザインなので、ほかの商品ともマッチする。購入時は、動画が参考になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする