山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 ミスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54778868
品番
4239
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの歯ブラシホルダー。歯ブラシを5本収納可能。歯ブラシを引っかけるだけの簡単ホルダー。替えの電動歯ブラシやバス小物の収納にも。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×3.5×5
耐荷重(g)
ホルダー1つあたり:約250
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ ミスト
参考になった