山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
シンク扉タオルホルダー タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54778956
品番
4250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
シンク扉に簡単取り付け。タオルや布巾を指で差し込むだけのタオルホルダー。戸棚下にも取り付け可能。
付属品
緩衝材×3
材質
本体:ABS樹脂、差し込み部:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約36
対応
扉・棚板の幅:本品の幅約5.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉・棚板の厚さ:約1.4〜2cmまで 扉・棚板と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×4.5×6
耐荷重(g)
約250
商品説明動画
シンク扉タオルホルダー タワー
参考になった